›

KIT ANCORAGGIO A PALO PER 53002

Cod. Rexel IE53003
Cod. Produttore 53003

Informazioni principali

  • Applicazione: Fissaggio collari
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Diametro palo: 100-120 mm
  • Diametro palo: 120-142 mm
  • Installazione: Facile e sicura
  • Uso: Interno/esterno
  • Vantaggio: Alta versatilità
  • Serie: IE53003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di ancoraggio a palo per l'installazione dei collari con codici 53002, D77H05B, D77H06B. Il kit include 2 fasce in acciaio per il fissaggio su pali di 100-120 mm di diametro e 2 fasce in acciaio per pali con diametro 120-142 mm, garantendo un’installazione sicura e stabile.Caratteristiche tecnicheApplicazione:Utilizzabile con i collari 53002, D77H05B, D77H06B per il fissaggio su pali di diverse dimensioni.Componente:2 fasce in acciaio per diametro palo 100-120 mm.2 fasce in acciaio per diametro palo 120-142 mm.Materiale:Realizzato in acciaio per garantire robustezza e durata nel tempo.Facilità di installazione:Le fasce in acciaio sono progettate per un montaggio facile e sicuro, per garantire un’ancoraggio stabile dei collari.Contesti d’uso:Perfetto per l'installazione dei collari su pali di diverse dimensioni in ambienti industriali, commerciali e residenziali dove è richiesto un ancoraggio robusto e sicuro.Vantaggi pratici:Versatilità grazie alle fasce per diametri di palo diversiRealizzato in acciaio per garantire resistenza e lunga durataFacile e veloce installazione per una protezione sicuraAdatto per applicazioni sia interne che esterne

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

KIT ANCORAGGIO A PALO PER 53002