› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Kit allarme Vedo34 centrale GSM 4G tastiera accessori antintrusione

Cod. Rexel CMVEDO34K4G
Cod. Produttore VEDO34K4G
Cod. EAN 8023903415650

Informazioni principali

  • Serie: Vedo
  • Tensione alimentazione: 10-15 VDC
  • Zone max espandibili: 34 (68 double)
  • Uscite relè: 1 (3A@24VDC)
  • Comunicazione: GSM 4G, PSTN, RS485
  • Temperatura funzionamento: -10 ÷ 55 °C
  • Dimensioni centrale: 260x280x80 mm
  • Certificazioni: EN50131 grado 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit anti-intrusione con centrale Vedo 34 n? 1 art. VEDO34 - centrale Vedo 34, box plastico, alimentatore da 1,5a n? 1 art. VEDOGSM4G modulo 4g per centrali vedo n? 1 art. VEDOKP - tastiera per centrali serie vedo n? 1 art. VEDOVOICE - scheda messaggi vocali ad innesto per centrali serie vedo

Caratteristiche tecniche

larghezza

260 mm

altezza

280 mm

profondità

80 mm

Tensione d'esercizio

230 V

adatto a bus

con alimentatore

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

numero di gruppi di segnalazione

34

numero di gruppi di sabotaggio

34

memoria di eventi

Kit allarme Vedo34 centrale GSM 4G tastiera accessori antintrusione
€ 733,01 x 1 pz.
(pz.)