Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMVEDO10K4G
Cod. Produttore
VEDO10K4G
Cod. EAN
8023903415643

Informazioni di prodotto

Serie Vedo - Kit antintrusione centrale VEDO10 + modulo GSM 4G + tastiera + scheda messaggi vocali
Descrizione del produttore: Kit anti-intrusione con centrale Vedo 10 n? 1 art. VEDO10 - centrale Vedo 10, box plastico, alimentatore da 1,5a n? 1 art. VEDOGSM4G - modulo 4g per centrali Vedo n? 1 art. VEDOKP - tastiera per centrali serie vedo n? 1 art. VEDOVOICE - scheda messaggi vocali ad innesto per centrali serie vedo

larghezza

310 mm

altezza

230 mm

profondità

60 mm

Tensione d'esercizio

230 V

adatto a bus

con alimentatore

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

numero di gruppi di segnalazione

10

numero di gruppi di sabotaggio

10

memoria di eventi

Produttore

KIT ALLARME VEDO10 CENTRALE GSM 4G TASTIERA MESSAGGI VOCALI ACCESSORI ANTINTRUSIONE

€ 661,77 x 1 pz.
(pz.)