› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

KIT ALLARME NEXUS,PIR,CONTATTO,RADI

Cod. Rexel CMKNPIR
Cod. Produttore KNPIR
Cod. EAN 8023903478075

Informazioni principali

  • Serie: NEXUS
  • Tensione alimentazione: 90÷240VAC
  • Portata radio centrale: 1700 m
  • Zone allarme max: 8 (96 con ingressi)
  • Interfacce: 4G, Wi-Fi, Ethernet
  • Radiocomandi max: 32
  • Portata radiocomando: 600 m
  • Sensore PIR portata: 12 m, angolo 90°

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit antintrusione wireless KNPIR e composto da una centrale NEXUS (codice RFNEXUS), un contatto magnetico con un ingresso filare ausiliario (codice RF1MCW), un sensore infrarosso da interno (codice RF12PIR), un radiocomando (codice RF4KEYW). La centrale e dotata di interfacce 4G, Wi-Fi ed Ethernet integrate ed e gestibile completamente da app Comelit NEXUS tramite connettivita cloud.
KIT ALLARME NEXUS,PIR,CONTATTO,RADI