› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit allarme antintrusione Vedo 10 centrale GSM tastiera messaggi vocali

Cod. Rexel CMVEDO10KGSM
Cod. Produttore VEDO10KGSM
Cod. EAN 8023903415612

Informazioni principali

  • Serie: Vedo
  • Tensione alimentazione: 100-240 VAC
  • Ingressi totali: 8 espandibili a 18
  • Uscite relè: 1 (3A@24VDC)
  • Zone radio: 8
  • Comunicatore GSM: Sì, 2G
  • Dimensioni centrale: 260x280x80 mm
  • Normativa: EN50131 grado 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit anti-intrusione con centrale Vedo 10 n? 1 art. VEDO10 - centrale vedo 10, box plastico, alimentatore da 1,5a n? 1 art. VEDOGSM - scheda comunicatore gsm ad innesto per centrali serie vedo n? 1 art. VEDOKP - tastiera per centrali serie vedo n? 1 art. VEDOVOIVCE - scheda messaggi vocali ad innesto per centrali serie vedo

Caratteristiche tecniche

larghezza

310 mm

altezza

230 mm

profondità

60 mm

Tensione d'esercizio

230 V

adatto a bus

con alimentatore

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

numero di gruppi di segnalazione

10

numero di gruppi di sabotaggio

10

memoria di eventi

Kit allarme antintrusione Vedo 10 centrale GSM tastiera messaggi vocali
€ 595,59 x 1 pz.