› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

KIT ALIMENTAZIONE X COMB TRH

Cod. Rexel IETRHAL
Cod. Produttore TRHAL

Informazioni principali

  • • Tensione ingresso: 230 Vac
  • • Tensione uscita: 13,8 Vcc
  • • Corrente erogata: 1 A
  • • Peso: 590 g
  • • Installazione: interno contenitore
  • • Design: compatto
  • • Uso: serie TRH
  • • Serie: TRH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore in kit progettato per l’installazione all’interno dei combinatori GSM serie TRH, ideale per garantire un’alimentazione sicura e stabile dei dispositivi.Caratteristiche tecnicheTensione di ingresso: 230 VacTensione di uscita: 13,8 VccCorrente erogata: 1 AInstallazione: da posizionare all’interno del contenitore dei combinatori GSM della serie TRHPeso: 590 gDesign compatto: studiato per un'integrazione perfetta nei combinatori, senza alterarne le dimensioni esterne.Contesti d'uso: Specificamente indicato per alimentare i combinatori GSM della serie TRH, sia in nuove installazioni sia in operazioni di sostituzione o manutenzione.Vantaggi pratici:Alimentazione dedicata e sicura per il corretto funzionamento dei combinatoriFacilità di installazione grazie al formato kitOttimizzazione dello spazio interno dei dispositiviGarantisce la continuità operativa dei sistemi di comunicazione GSM

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Connettore

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

KIT ALIMENTAZIONE X COMB TRH