Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Cod. Rexel
AIROTS.412
Cod. Produttore
TS.412
Cod. EAN
8015421410606

Informazioni di prodotto

KIT ALIMENTATORE LED RGB 48V MAX 75W IP20
Kit alimentatore LED RGB a 48V con potenza massima di 75W, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura agli impianti di illuminazione a LED. Ideale per applicazioni che richiedono controllo del colore RGB, assicura efficienza energetica e affidabilità nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre le caratteristiche tecniche supportano un funzionamento ottimale per ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: KIT ALIMENTATORE RGB PER 8856Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

40 mm

altezza

10 mm

lunghezza

175 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

48 ... 48 V

Potenza d'uscita

75 ... 75 W

Produttore

Kit alimentatore LED RGB 48V 75W compatto per illuminazione residenziale e commerciale