›

KIT AHD X8N05N1H1A, 2X AB04N2FA, AC

Cod. Rexel CMABK8N04A
Cod. Produttore ABK8N04A
Cod. EAN 8023903494075

Informazioni principali

  • Ingressi video: 8 BNC + 4 IP 5MP
  • Uscite video: 1 VGA, 1 HDMI 1920x1080
  • Compressione: H.264, H.265
  • Hard disk: 1TB incluso, max 10TB
  • Telecamere: 4MP, IP67, IK10
  • Illuminazione: LED bianchi + IR 20m
  • Alimentazione: 12V DC
  • Serie: Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di videosorveglianza completo composto da un videoregistratore digitale 5-hybrid con 8 ingressi video analogici e 4 canali video IP, che supporta risoluzioni fino a 5MP con compressione H.264 e H.265. Il DVR include un hard disk da 1TB e consente la visualizzazione contemporanea di 8 canali live, con controllo remoto tramite browser, software dedicato e app mobile. Il kit comprende inoltre due telecamere bullet AHD 4MP con ottica fissa da 2.8 mm, dotate di tecnologia ColorUp per una migliore resa cromatica notturna grazie a LED bianchi e IR con portata di 20 metri. Le telecamere sono realizzate in alluminio pressofuso con grado di protezione IP67 e antivandalo IK10, garantendo resistenza e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. L’alimentazione è a 12V DC, con funzionalità avanzate come dual light e Wide Dynamic Range per immagini nitide e dettagliate in ogni situazione di luce. Il kit include anche alimentatori e cartello per area videosorvegliata.
KIT AHD X8N05N1H1A, 2X AB04N2FA, AC