› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

KIT AHD 5M 4CH telecamere ottica fissa Building & Retail

Cod. Rexel UR1097/814
Cod. Produttore 1097/814
Cod. EAN 8021156072422

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V DC
  • Corrente: 500mA
  • Protezione: IP66
  • Dimensioni: 90x60x40 mm
  • Ottica: fissa
  • Risoluzione: 5 Megapixel
  • Canali: 4CH
  • Serie: Building&Retail ECO

Descrizione del prodotto

Kit AHD 5M 4CH progettato per applicazioni di videosorveglianza con tecnologia avanzata. Include componenti elettrici di alta qualità per garantire un segnale video chiaro e stabile su distanze fino a 5 metri. Ideale per installazioni che richiedono una gestione efficiente di quattro canali video, assicurando una trasmissione affidabile e continua. La struttura del kit è pensata per facilitare l'integrazione con sistemi di sicurezza esistenti, offrendo una soluzione completa e versatile per il controllo visivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT AHD, HVR 4CH, telecamere Building&Retail ECO, ottica fissa
KIT AHD 5M 4CH telecamere ottica fissa Building & Retail