› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit affiancamento vano raccoglitori cavi industriale montaggio modulare

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUER1000
Cod. Produttore ER1000
Cod. EAN 8015646696250

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit affiancamento vano cavi
  • Lunghezza: 600 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme applicate: IEC 61439-1 e 2, IEC 62208
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza meccanica IK: Secondo EN 62262

Descrizione del prodotto

Kit di affiancamento per vano raccoglitori cavi, progettato per estendere la capacità di gestione dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'installazione in ambienti industriali, garantisce un'organizzazione efficiente e sicura dei cablaggi. Il kit include componenti modulari per un montaggio semplice e una perfetta integrazione con sistemi di automazione, assicurando robustezza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono un controllo ordinato dei cavi, contribuisce a mantenere l'impianto elettrico pulito e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit for placing cable connection container at side

Caratteristiche tecniche

larghezza

585 mm

altezza

45 mm

profondità

805 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit affiancamento vano raccoglitori cavi industriale montaggio modulare