Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSBS0065
Cod. Produttore
PSBS0065
Cod. EAN
8015646788368

Informazioni di prodotto

PSBS0065 Set für Schrankanreihung S/R

Documentazione tecnica

KIT affiancamento per strutture laterali e posizionamento, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo kit è ideale per supportare componenti elettrici, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti grazie a un design funzionale e pratico. Adatto a diverse applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica, contribuisce a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli interventi tecnici. Descrizione del produttore: PSBS0065 Set für Schrankanreihung S/R

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

altezza

190 mm

profondità

40 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit affiancamento strutture laterali per installazioni elettriche montaggio sicuro

€ 132,84 x 1 pz.
(pz.)