› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit affiancamento strutture angolo per installazioni elettriche sicure e resistenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPSCS0579
Cod. Produttore PSCS0579
Cod. EAN 8015646798206

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT AFFIANCAMENTO STRUTTURE ANGOLO
  • Applicazione: Verbindungsset per angolo
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Uso: Per armadi di distribuzione
  • Funzione: Affiancamento strutture angolo
  • Componenti: Locking system incluso

Descrizione del prodotto

Kit di affiancamento per strutture ad angolo, progettato per garantire un'installazione elettrica sicura e ordinata. Questo kit è ideale per il collegamento e il fissaggio di componenti elettrici in punti angolari, assicurando stabilità e resistenza nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è pensato per facilitare il montaggio e migliorare l'efficienza dell'impianto elettrico, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, rappresenta una soluzione pratica per la gestione degli angoli nelle strutture elettriche. Descrizione del produttore: PSCS0579 Verbindungsset für Eckschrank

Caratteristiche tecniche

larghezza

63,4 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

2,5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit affiancamento strutture angolo per installazioni elettriche sicure e resistenti