›

Kit aerazione 230V filtro ventilatore 204x204 mm parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN1204K
Cod. Produttore EN1204K
Cod. EAN 8015646747426

Informazioni principali

  • Dimensioni filtro: 204x204 mm
  • Tensione alimentazione: 230 V
  • Tipo prodotto: Kit aerazione + filtro + ventola
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Grado protezione: IP e IK conformi EN 60529/62262
  • Standard armonizzati: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Materiali: Componenti conformi restrizioni sostanze

Descrizione del prodotto

Kit di aerazione completo con filtro e ventilatore da 230V, progettato per l'installazione a parete. Ideale per il ricambio e la circolazione dell'aria in quadri elettrici, garantisce un'efficace ventilazione e protezione contro la polvere grazie al filtro integrato. Il ventilatore assicura un flusso d'aria costante, contribuendo al mantenimento di condizioni ottimali per i componenti elettrici interni. Dimensioni compatte di 204x204 mm facilitano l'integrazione in sistemi modulari, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ventilation filter 204x204mm (LxW)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

204 mm

altezza

204 mm

profondità

98 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

potenza nominale

17 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

135 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit aerazione 230V filtro ventilatore 204x204 mm parete