› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Kit adattatore spina tedesca USB 1,5A bianco per uso civile

Cod. Rexel BTIS3625DU
Cod. Produttore S3625DU
Cod. EAN 8005543515792

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 1,5 A
  • Tipo spina: Standard tedesca
  • Presa USB: 1 porta
  • Colore: Bianco
  • Serie: BTIS
  • Protezione: IP non specificato
  • Uso: Adattatore kit BE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Adattatore da incasso standard con presa USB integrata, progettato per consentire una comoda ricarica di dispositivi elettronici direttamente dalla rete elettrica. Il design compatto e discreto si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l’alimentazione di smartphone, tablet e altri dispositivi USB. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit BE - adattatore spina standard tedesca presa USB 1,5A di colore bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

1500 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

220 ... 230 V

Kit adattatore spina tedesca USB 1,5A bianco per uso civile