› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Kit adattatore spina tedesca con luce emergenza grigio per civile residenziale

Cod. Rexel BTIS3625GL
Cod. Produttore S3625GL
Cod. EAN 8005543515839

Informazioni principali

  • Serie: BE LUX
  • Tensione: 250 V~
  • Corrente ingresso: 10 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale copertura: Poliammide 6
  • Materiale lente: Policarbonato
  • Durata batteria: oltre 4h
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit adattatore spina standard tedesca con luce di emergenza integrata. In caso di interruzione di corrente, la luce si accende automaticamente e può essere rimossa per essere utilizzata come torcia portatile fino al ripristino dell'alimentazione. Realizzato con cover in poliammide 6 e lente in policarbonato, garantisce resistenza e sicurezza. Conforme agli standard EN 60598-1 e EN 60598-2-12, offre protezione IP20 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi. Funziona a 250 V con un assorbimento di 10 mA e assicura un'autonomia superiore a 4 ore. Adatto per utilizzo in ambienti con temperature da -5° C a +35° C. Facile da pulire con panno, evitando prodotti aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit BE - adattatore spina standard tedesca e luce emergenza di colore grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Set

Kit adattatore spina tedesca con luce emergenza grigio per civile residenziale