› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Kit accoppiamento scatole elettriche 41023F-02 supporto assemblaggio multi incasso resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLR103X
Cod. Produttore WLR103X
Cod. EAN 6955891804586

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ACCOPPIAMENTO SCATOLE
  • Funzione: Supporto accoppiamento
  • Compatibilità: Multi scatole incasso
  • Serie: 51021J-02
  • Tipo: Spare part
  • Applicazione: Assemblaggio scatole
  • Montaggio: Incasso multiplo
  • Codice prodotto: ABWAWLR103X

Descrizione del prodotto

Kit di accoppiamento per scatole modello 41023F-02, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni. Descrizione del produttore: Spare part,Joining fixture, support to assemble multi flush-mounted boxes together

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

altezza

75 mm

profondità

30 mm

materiale

Altro

Serie

51021J 02

Kit accoppiamento scatole elettriche 41023F-02 supporto assemblaggio multi incasso resistente