Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLR113X
Cod. Produttore
WLR113X
Cod. EAN
6955891809840

Informazioni di prodotto

Joining fixture, black

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit accoppiamento per scatole modello 51381J, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una perfetta integrazione e protezione delle connessioni elettriche. Ideale per installazioni elettriche professionali, facilita il montaggio e la manutenzione, offrendo stabilità e sicurezza nelle applicazioni domestiche e industriali. Descrizione del produttore: Spare part,Joining fixture, support to assemble multi mounting boxes together

Serie

51381J

materiale

Plastica

profondità

80 mm

altezza

120 mm

larghezza

30 mm

colore

Nero

Produttore

ABB

Kit accoppiamento scatole 51381J supporto montaggio multi box nero resistente