› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

KIT ACCOPP. ORIZZ. QUADRO 4 H900

Cod. Rexel HLFC123
Cod. Produttore FC123
Cod. EAN 3250612531271

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di accoppiamento orizzontale per quadro 4, ideale per unire armadi con altezza 900 mm e larghezze di 370 o 620 mm. Include due bulloni, due distanziali per il fondo e un montante intermedio. Progettato per garantire continuità meccanica e perfetto allineamento tra i quadri, assicura una struttura stabile e sicura, facilitando l’integrazione dell’equipaggiamento elettrico in modo ordinato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

76,3 mm

altezza

900 mm

profondità

58 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

QUADRO 4

KIT ACCOPP. ORIZZ. QUADRO 4 H900