› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori VR Low E2.2/3 4pz per installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074580R1
Cod. Produttore 1SDA074580R1
Cod. EAN 8015644785642

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Terminali posteriori: verticali inferiori
  • Numero pezzi: 4
  • Tipo di installazione: fissa e estraibile
  • Compatibilità: E2.2/3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttori SACE Emax 2, compatibile con modelli E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo kit è progettato per facilitare il collegamento elettrico con un numero di poli pari a 4, offrendo un’installazione semplice e sicura. I terminali sono realizzati per garantire una connessione affidabile e sono già assemblati con coppie di serraggio specifiche: 8,6 Nm per E2.2 e 20 Nm per E4.2 ed E6.2. Il kit comprende quattro pezzi ed è indicato per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di alta qualità, assicurando prestazioni ottimali nei sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES LOWER 4pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori VR Low E2.2/3 4pz per installazione elettrica