› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori VR Low E2.2/3 2000A 4pz installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074006R1
Cod. Produttore 1SDA074006R1
Cod. EAN 8015644779399

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Tipo: Kit terminali posteriori
  • Posizionamento: Verticale inferiore
  • Quantità: 4 pezzi
  • Applicazione: Installazione fissa
  • Compatibilità: E2.2/3
  • Conformità: Direttiva RoHS

Descrizione del prodotto

Il kit VR LOW E2.2/3 IU 2000 è un accessorio per materiali elettrici progettato per l'impiego con interruttori SACE Emax 2, in particolare per i modelli con potenze da 2000 A e 4 poli. Questo kit comprende terminali posteriori orientabili HR/VR, che consentono una maggiore flessibilità nell'installazione e nel collegamento elettrico. I terminali sono realizzati per garantire una connessione sicura e affidabile, con coppie di serraggio specifiche di 8.6 Nm per i modelli E2.2 e 20 Nm per E4.2 ed E6.2, assicurando robustezza e stabilità nel tempo. Il design modulare e già assemblato facilita il montaggio, riducendo i tempi di installazione e migliorando l'efficienza operativa. Questo kit è indicato per applicazioni industriali che richiedono componenti elettrici di alta qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES LOWER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori VR Low E2.2/3 2000A 4pz installazione elettrica