› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori VR 4 pezzi per interruttori Tmax T7-T7M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063125R1
Cod. Produttore 1SDA063125R1
Cod. EAN 8015644656737

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR T7-T7M-X1 4PCS
  • Terminali posteriori: Verticali 3 pezzi
  • Compatibilità: T7, T7M, X1, XT7, XT7M
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti in lega di rame e acciaio
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax
  • Tipo: Kit ricambio terminali

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori HR/VR/R progettato per interruttori fissi delle serie T7, T7M, X1, XT7 e XT7M. Questo kit comprende quattro pezzi che consentono un collegamento sicuro e affidabile dei circuiti elettrici, con una coppia di serraggio consigliata di 20 Nm per garantire stabilità e sicurezza nelle connessioni. I terminali sono realizzati con materiali resistenti e sono studiati per facilitare l’installazione e la manutenzione degli interruttori, assicurando un’elevata affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per chi necessita di accessori di qualità per l’ottimizzazione e il potenziamento dei sistemi elettrici fissi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICAL 3pcs T7-T7M-X1-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori VR 4 pezzi per interruttori Tmax T7-T7M