› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori terminali orizzontali 6 pezzi serie Tmax T7-T7M-X1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063122R1
Cod. Produttore 1SDA063122R1
Cod. EAN 8015644656706

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR T7-T7M-X1 6PCS
  • Tipo terminali: Posteriori orizzontali
  • Numero pezzi: 6 pezzi
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Sì, Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale conduttore: Leghe di rame e alluminio
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit composto da 6 terminali posteriori HR per interruttori fissi T7, T7M e X1, progettati per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Questi accessori sono ideali per l'installazione su interruttori con 3 poli e assicurano una connessione robusta grazie alla struttura in metallo e plastica resistente. Il kit è compatibile con la serie Tmax T e consente un montaggio semplice e stabile con coppia di serraggio consigliata di 20 Nm. Gli elementi inclusi nel kit assicurano un'ottima continuità elettrica e sono fondamentali per il corretto funzionamento e la manutenzione degli interruttori fissi ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL 6pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori terminali orizzontali 6 pezzi serie Tmax T7-T7M-X1