› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori terminali frontali T6 1000 8 pezzi per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064322R1
Cod. Produttore 1SDA064322R1
Cod. EAN 8015644671778

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T6 1000 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali estesi 8 pezzi
  • Compatibile con Tmax T6
  • Materiale: lega di rame con piombo
  • Conforme Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: accessorio per interruttori
  • Applicazione: montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Terminali anteriori prolungati (EF) per interruttori fissi della serie S6 e T6, con capacità fino a 1000 A. Questi terminali sono progettati per facilitare il collegamento elettrico, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il kit include 8 pezzi, adatti per configurazioni a 4 poli. L'installazione prevede un serraggio con coppia di 9 Nm per assicurare stabilità meccanica ed elettrica. I terminali sono ideali per applicazioni che richiedono estensioni frontali dei punti di collegamento, migliorando l’accessibilità e la gestione dei cavi negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 8pcs T6 1000

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori terminali frontali T6 1000 8 pezzi per interruttori Tmax T