› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori terminali frontali T5 6 pezzi per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055034R1
Cod. Produttore 1SDA055034R1
Cod. EAN 8015644561796

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T5 6PCS
  • Terminali frontali estesi: 6 pezzi
  • Tipo terminali: T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Per Tmax T5
  • Materiale: Leghe rame-rame alluminio
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit EF T5 6PCS composto da terminali anteriori prolungati fissi progettati per interruttori automatici Tmax T5. Questi terminali consentono un collegamento sicuro e affidabile con una tensione nominale di esercizio superiore o uguale a 500 V. Il kit è specificamente studiato per applicazioni elettriche che richiedono una connessione robusta e duratura, garantendo una perfetta integrazione con i componenti Tmax. La configurazione a 3 poli è adatta per impianti elettrici industriali e civili, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 6pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori terminali frontali T5 6 pezzi per interruttori Tmax T