› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori terminali frontali estesi XT1 3 pezzi per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066865R1
Cod. Produttore 1SDA066865R1
Cod. EAN 8015644694753

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT1 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali estesi: 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT1
  • Materiale: Componenti estesi per connessione
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Utilizzo: Accessori per interruttori Tmax
  • Funzionalità: Estensione terminali frontali

Descrizione del prodotto

Kit EF XT1 3PCS composto da terminali anteriori prolungati fissi, specificamente progettati per l'installazione su interruttori automatici della serie SACE Tmax XT, modello XT1. Questi terminali garantiscono un collegamento elettrico affidabile e sicuro, facilitando il cablaggio frontale. Il kit include tre pezzi adatti per 3 poli, ottimizzando la gestione dei circuiti elettrici. È richiesta una piastra di isolamento obbligatoria per XT1 con spessore massimo di 1 mm, a cura del cliente. La coppia di serraggio consigliata per i terminali è di 6 Nm. Questo accessorio è fondamentale per migliorare la funzionalità e la versatilità degli interruttori Tmax XT, mantenendo elevati standard di sicurezza e performance. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 3pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori terminali frontali estesi XT1 3 pezzi per quadri elettrici