› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori terminali frontali 4 poli S6 800 T6 800 elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013955R1
Cod. Produttore 1SDA013955R1
Cod. EAN 8015644139551

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T6 800 - S6 800 8PCS
  • Funzione: Terminali frontali estesi
  • Tipo: Kit 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: S6 800, T6 800
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Tmax T
  • Installazione: Montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati (EF) per interruttori fissi S6 e T6 con portata fino a 800 A. Questo kit comprende 8 pezzi progettati per estendere i punti di connessione frontali, facilitando l'installazione e il collegamento elettrico. I terminali sono realizzati per garantire una connessione sicura e affidabile, con una coppia di serraggio consigliata di 9 Nm. Il prodotto è compatibile con configurazioni a 4 poli e si integra perfettamente con gli accessori della serie Tmax T, assicurando elevate prestazioni e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: . . EXETENDED FRONT TERMINALS FOUR-POLE S6 800 - T6 800

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori terminali frontali 4 poli S6 800 T6 800 elettrico