› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori terminali estesi 3 pezzi Tmax T5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055040R1
Cod. Produttore 1SDA055040R1
Cod. EAN 8015644561857

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T5 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Distanza terminali: Estesa frontale
  • Componenti: 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Leghe di rame e acciaio
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit accessori composto da 3 pezzi, progettato per interruttori automatici di tipo moldato. Il kit è specificamente indicato per applicazioni con 3 poli, garantendo un'installazione affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. È compatibile con la serie Tmax, offrendo soluzioni di connessione ottimali per circuiti elettrici industriali. Questo kit è conforme alle normative RoHS II, assicurando il rispetto delle restrizioni sull'uso di sostanze pericolose, e si adatta perfettamente alle esigenze di protezione e gestione del flusso elettrico in impianti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 3pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori terminali estesi 3 pezzi Tmax T5