› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori SVR Up E2.2/3 2000A 3 pezzi installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074057R1
Cod. Produttore 1SDA074057R1
Cod. EAN 8015644779900

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT SVR UP E2.2/3 IU 2000 3PCSINST
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Terminali: Posteriore verticale
  • Numero pezzi: 3
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Applicazione: Per fissaggio fisso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: RoHS 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA074057R1 è un kit di terminali posteriori verticali divaricati SVR per interruttori SACE Emax 2, specificamente progettato per la versione E2.2 con portata fino a 2000 A e configurazione a 3 poli. Questo kit comprende tre pezzi per l'installazione e consente un collegamento affidabile e sicuro dei conduttori grazie ai terminali verticali divaricati, ottimizzati per una distribuzione efficiente della corrente elettrica. Il sistema di fissaggio prevede viti M6x18 e M8x18 per garantire una connessione stabile. Il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo il kit adatto per applicazioni elettriche industriali che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES DISTANCE UPPER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori SVR Up E2.2/3 2000A 3 pezzi installazione elettrica