› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori SHR Low E2.2/3 2500A per interruttori Emax 2/3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074053R1
Cod. Produttore 1SDA074053R1
Cod. EAN 8015644779863

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT SHR LOW E2.2/3 IU 2500 3PCSINST
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Distanza terminali: Rear terminals horizontal
  • Numero pezzi: 3 pezzi
  • Applicazione: Per fissaggio fisso
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Anno 2013

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR progettato per i modelli SACE Emax 2, specificamente per le versioni E2.2 con portata fino a 2500 A e 3 poli. Il kit include tre pezzi per l'installazione e consente un collegamento sicuro e affidabile dei conduttori con una coppia di serraggio di 8,6 Nm. Progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e meccaniche, assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l'installazione e la manutenzione degli interruttori. Adatto per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, questo accessorio è compatibile con configurazioni a 3 poli e contribuisce a ottimizzare il cablaggio e la gestione dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE LOWER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori SHR Low E2.2/3 2500A per interruttori Emax 2/3