› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori SHR Low E2.2/3 2500A 4 pezzi installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074054R1
Cod. Produttore 1SDA074054R1
Cod. EAN 8015644779870

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT SHR LOW E2.2/3 IU 2500 4PCSINST
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Terminali posteriori: 4 pezzi orizzontali
  • Tipo di installazione: Fissa
  • Compatibilità: E2.2/3
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR progettato per i dispositivi E2.2 con portata fino a 2500 A e 4 poli. Questo kit comprende quattro pezzi per un'installazione completa e consente una connessione efficiente e sicura dei circuiti elettrici, garantendo un'ottima distribuzione della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche industriali dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate. Il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione, ottimizzando lo spazio e migliorando l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE LOWER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori SHR Low E2.2/3 2500A 4 pezzi installazione elettrica