› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori ricambio interruttori Tmax T7 3pz orizzontali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063120R1
Cod. Produttore 1SDA063120R1
Cod. EAN 8015644656386

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR T7-T7M-X1 3PCS
  • Terminali posteriori orizzontali 3 pezzi
  • Compatibilità: Accessori per Tmax T
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Montaggio: Per Tmax T7 e T7M
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Molded Case
  • Serie: Accessories for Tmax T

Descrizione del prodotto

Kit composto da tre terminali posteriori HR per interruttori fissi T7, T7M e X1, progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Questi accessori sono realizzati con materiali di alta qualità, comprendendo parti metalliche per la conduzione elettrica e componenti isolanti in materiale plastico resistente. Il kit supporta un numero di poli pari a 3 e assicura una connessione stabile con una coppia di serraggio di 20 Nm. Ideale per applicazioni elettriche industriali, facilita l’installazione e la manutenzione degli interruttori, migliorando l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL 3pcs T7-T7M-X1-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori ricambio interruttori Tmax T7 3pz orizzontali