›

Kit accessori rear terminals verticali 4 pezzi serie Tmax XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104783R1
Cod. Produttore 1SDA104783R1
Cod. EAN 8015644068752

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR FP XT6 4PCS
  • Terminali posteriori: Verticali 4 pezzi
  • Applicazione: Parte fissa XT6
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni specifiche
  • Materiale terminali: Leghe rame con piombo fino 4%
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT
  • Montaggio: Fisso, posteriore

Descrizione del prodotto

Il kit VR FP XT6 4PCS è un accessorio elettrico progettato per il montaggio sulla parte fissa dei dispositivi della serie SACE Tmax XT di ABB. Questo kit comprende quattro pezzi ed è adatto per un numero di poli pari a 4, garantendo una connessione sicura e affidabile. È realizzato con materiali resistenti e componenti di precisione, inclusi elementi di fissaggio come viti M5x20 e rondelle con diametro interno di 5,3 mm, assicurando stabilità meccanica e durata nel tempo. Il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo questo kit ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e affidabilità nella gestione delle connessioni fisse. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICAL 4pcs FOR FIXED PART XT6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rear terminals verticali 4 pezzi serie Tmax XT6