› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rear terminals regolabili 6pz per interruttori Tmax XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066943R1
Cod. Produttore 1SDA066943R1
Cod. EAN 8015644008475

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R XT2 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Numero pezzi: 6 terminali regolabili
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT2
  • Tipo: Terminali posteriori
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da 6 pezzi specificamente progettati per i dispositivi della serie Tmax XT. Questo kit include terminali posteriori orientabili e fissati, ideali per applicazioni con interruttori modulari a 3 poli, garantendo una connessione elettrica sicura e affidabile. I componenti sono realizzati con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. La configurazione è studiata per facilitare l’installazione e il collegamento nelle apparecchiature elettriche, migliorando la gestione dei cablaggi e ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Il kit è compatibile con le varianti XT1, XT2, XT3 e XT4, offrendo versatilità e adattabilità alle diverse esigenze di impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 6pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rear terminals regolabili 6pz per interruttori Tmax XT2