› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rear terminals 3 pezzi Tmax T5 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055044R1
Cod. Produttore 1SDA055044R1
Cod. EAN 8015644561895

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R T5 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali posteriori: Regolabili 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Materiale: Leghe di rame con piombo
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Uso: Accessori per interruttori
  • Montaggio: Tipo a vite regolabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per interruttori automatici modulari Tmax T5, composto da 3 pezzi. Progettato per garantire una connessione affidabile e sicura su 3 poli, questo kit include terminali di collegamento in lega di rame e alluminio, specificamente studiati per ottimizzare le prestazioni elettriche e meccaniche degli interruttori Tmax. È compatibile con la serie Tmax T5 e offre componenti di alta qualità, inclusi elementi per il meccanismo di azionamento e schede terminali per rilasci di apertura e sottotensione. Il prodotto rispetta le direttive RoHS II, assicurando la conformità alle normative europee sulla limitazione delle sostanze pericolose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 3pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori rear terminals 3 pezzi Tmax T5 installazione elettrica