› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rear terminal regolabili 6pz Tmax T7 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063118R1
Cod. Produttore 1SDA063118R1
Cod. EAN 8015644656614

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R T7-T7M-X1 6PCS
  • Applicazione: Terminali posteriori regolabili
  • Quantità: 6 pezzi
  • Compatibilità: Accessori per Tmax T
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: Connessione e fissaggio terminali

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori HR/VR/R per interruttore fisso, compatibile con modelli T7, T7M, X1, XT7 e XT7M. Questo kit comprende componenti specifici per il collegamento elettrico posteriore, progettati per garantire un fissaggio sicuro e affidabile con una coppia di serraggio consigliata di 20 Nm. I terminali sono disponibili in configurazioni per 3 o 4 poli, con accessori inclusi per un montaggio preciso e duraturo. Realizzato per assicurare un'installazione efficiente e una connettività stabile, è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono componenti di alta qualità e compatibilità con interruttori fissi della serie Tmax. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 6pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori rear terminal regolabili 6pz Tmax T7 industriale