›

Kit accessori rame per cavi 70-185mm² Tmax XT6 4pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104753R1
Cod. Produttore 1SDA104753R1
Cod. EAN 8015644068455

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi 3x70...185mm²
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT
  • Tipo terminale: FC CuAl
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Applicazione: Kit di accessori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettati per cavi in rame-alluminio con sezioni da 3x70 a 185 mm². Questo kit, composto da 4 pezzi, è compatibile con gli interruttori della serie SACE Tmax XT, offrendo una soluzione affidabile per il collegamento elettrico. I terminali sono realizzati in materiale conduttore di alta qualità per garantire una connessione stabile e sicura. Il kit supporta fino a 4 poli e consente l'installazione su cavi con diametri compresi tra 70 e 185 mm², con una coppia di serraggio ottimale di 43 Nm per garantire la massima efficienza e sicurezza nell'uso elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 3x70...185mm2 4pcs XT6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rame per cavi 70-185mm² Tmax XT6 4pz