› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rame connessioni elettriche Tmax XT1 14-1/0 AWG UL/CSA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA075870R1
Cod. Produttore 1SDA075870R1
Cod. EAN 8015644798475

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU XT1 14-1/0 AWG 4PCS UL/CS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Rame (CU)
  • Connettori: 4 pezzi
  • Compatibilità cavi: 14-1/0 AWG
  • Omologazioni: UL/CSA
  • Tipo: Terminali frontali per cavi
  • Applicazione: Per interruttori Tmax XT1

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC in rame per cavi da 14 AWG a 1/0 AWG, compatibili con interruttori SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile, questi terminali supportano conduttori flessibili e rigidi con diametri massimi fino a 70 mm² per XT1 e fino a 185 mm² per XT2-XT4, con coppia di serraggio ottimale di 7 Nm. Il kit include 4 pezzi, ideali per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e conformi alle normative UL. L’installazione deve essere effettuata facendo riferimento all’interruttore fisso per assicurare la corretta messa in opera. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 14-1/0 AWG 4pcs XT1 UL/CSA

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rame connessioni elettriche Tmax XT1 14-1/0 AWG UL/CSA