› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rame 8pz per interruttori serie XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066912R1
Cod. Produttore 1SDA066912R1
Cod. EAN 8015644008161

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU XT2 8PCS
  • Applicazione: Terminali frontali rame
  • Quantità: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Rame (Cu)
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Tipo: Kit terminali cavi
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori in rame per cavi, specificamente progettati per l’installazione sui dispositivi SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit comprende 8 pezzi e consente il collegamento frontale di cavi in rame flessibili e rigidi, con sezioni variabili da 2,5 mm² fino a un massimo di 70 mm² per cavi flessibili e fino a 50 mm² per cavi rigidi, garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali sono compatibili con interruttori magnetotermici e con protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti (MCCB, MCP, MA) e sono progettati per un serraggio ottimale con una coppia di 7 Nm (62 lb in). L’installazione è semplice e richiede il riferimento a un interruttore fisso. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature su apparecchiature di protezione e comando. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 8pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rame 8pz per interruttori serie XT2