› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rame 8 pezzi per interruttori Tmax XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066920R1
Cod. Produttore 1SDA066920R1
Cod. EAN 8015644008246

Informazioni principali

  • Terminali rame per cavi 8 pezzi
  • Materiale: rame
  • Compatibile con serie Tmax XT
  • Tipo: FC Cu
  • Applicazione: accessori Tmax XT
  • Finitura: front terminals
  • Confezione: kit 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori in rame per cavi, specificamente progettati per gli interruttori SACE Tmax XT nelle versioni XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit comprende 8 pezzi e consente il collegamento sicuro e affidabile di cavi in rame flessibili o trefolati con sezioni variabili da un minimo di 2,5 mm² fino a un massimo di 70 mm², supportando anche conduttori AWG da 14 a 1/0. I terminali sono realizzati in materiale di alta qualità per garantire una connessione stabile e duratura, con una coppia di serraggio consigliata di 7 Nm. Il design è compatibile con diversi modelli di interruttori, facilitando l’installazione e assicurando prestazioni elettriche ottimali. Indicato per applicazioni elettriche industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 8pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rame 8 pezzi per interruttori Tmax XT4