› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rame 8 pezzi cavi 1x185mm² Tmax T4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054979R1
Cod. Produttore 1SDA054979R1
Cod. EAN 8015644561239

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi
  • Sezione cavo in rame: 1x185mm²
  • Quantità: 8 pezzi
  • Tipo di terminale: T4
  • Materiale conduttore: Rame
  • Compatibile con interruttori Tmax
  • Conforme direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi FC Cu progettati per cavi in rame con sezioni fino a 185 mm², compatibili con interruttori Tmax. Il kit include 8 pezzi per connessioni a 4 poli e consente un'installazione sicura e affidabile grazie ai terminali frontali specifici per le serie T4 e T5. I terminali supportano sezioni di cavo variabili con diametri massimi di 18 mm per T4 e 24 mm per T5, con coppie di serraggio di 10 Nm e 25 Nm rispettivamente. La soluzione è ideale per garantire connessioni elettriche stabili e durature in impianti industriali e civili, ottimizzando l'efficienza del cablaggio e la gestione dei conduttori in rame. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 1x185mm2 8pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori rame 8 pezzi cavi 1x185mm² Tmax T4