› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rame 6pz per interruttori modulari XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066915R1
Cod. Produttore 1SDA066915R1
Cod. EAN 8015644008192

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU XT3 6PCS
  • Materiale: Rame
  • Quantità: 6 pezzi
  • Applicazione: Terminali frontali cavi
  • Compatibilità: Tmax XT
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali in rame (FC Cu) specificamente progettati per cavi in rame destinati agli interruttori della serie SACE Tmax XT3. Questo kit comprende 6 pezzi ed è ideale per garantire una connessione affidabile e sicura dei cavi in rame agli interruttori multipolari (fino a 3 poli). I terminali sono realizzati per assicurare una facile installazione e una tenuta ottimale con cavi flessibili o rigidi, con sezioni da 2,5 mm² fino a 70 mm², e sono compatibili con diversi modelli della serie XT, inclusi XT1, XT2, XT3 e XT4. Il design consente un serraggio con coppia calibrata di 7 Nm per garantire la massima sicurezza elettrica e meccanica. Questi accessori sono indispensabili per l’installazione e la manutenzione di sistemi elettrici industriali che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 6pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rame 6pz per interruttori modulari XT3