› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rame 6 pezzi per interruttori Tmax XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066911R1
Cod. Produttore 1SDA066911R1
Cod. EAN 8015644008154

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU XT2 6PCS
  • Terminali: rame per cavi
  • Quantità: 6 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Materiale: rame (Cu)
  • Tipo: front terminals
  • Applicazione: collegamento cavi

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori in rame FC Cu, progettati per l’installazione su interruttori della serie SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi terminali frontali garantiscono una connessione affidabile e sicura per cavi in rame flessibile e rigido, con una capacità di sezione massima fino a 70 mm² per conduttori rigidi e 50 mm² per conduttori flessibili. Sono indicati per applicazioni con interruttori MCCB e MCP, con coppia di serraggio ottimale di 7 Nm, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. L’installazione richiede il riferimento a un interruttore fisso, come evidenziato nelle istruzioni tecniche. Il kit comprende 6 pezzi per un montaggio completo e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 6pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rame 6 pezzi per interruttori Tmax XT2