› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Kit accessori rame 4pz per interruttori Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066914R
Cod. Produttore 1SDA066914R1
Cod. EAN 8015644008185

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi in rame
  • Kit 4 pezzi tipo FC CU XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibile con interruttori Tmax XT
  • Materiale: lega di rame
  • Adatto per cablaggio rame
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Utilizzo in circuit breaker Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori in rame per cavi destinati agli interruttori della serie Tmax XT3. Progettati per garantire un collegamento affidabile e sicuro, questi terminali supportano cavi in rame flessibili e rigidi con sezioni comprese tra 2,5 mm² e 70 mm², con una coppia di serraggio consigliata di 7 Nm. Il kit comprende 4 pezzi ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni frontali efficienti e di alta qualità, facilitando l'installazione e la manutenzione degli interruttori modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 4pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rame 4pz per interruttori Tmax XT3