› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rame 4pz per interruttori Tmax XT2 uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066910R1
Cod. Produttore 1SDA066910R1
Cod. EAN 8015644008147

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU XT2 4PCS
  • Materiale: Rame
  • Applicazione: Terminali frontali cavi
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Sì
  • Uso: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC Cu per cavi in rame, specificamente progettati per gli interruttori SACE Tmax XT2 a 4 poli. Questo kit comprende 4 pezzi ed è ideale per garantire un collegamento sicuro e affidabile dei cavi in rame agli interruttori. I terminali sono realizzati per facilitare l'installazione e assicurare una connessione stabile, compatibile con la serie Tmax XT. La soluzione è studiata per applicazioni elettriche professionali, offrendo resistenza meccanica e ottima conducibilità elettrica, ottimizzando la gestione dei cavi in impianti di potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 4pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rame 4pz per interruttori Tmax XT2 uso elettrico