› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rame 4pz cavi 185mm² Tmax T4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054981R1
Cod. Produttore 1SDA054981R1
Cod. EAN 8015644561253

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU 1X185MM2 T4 4PCS
  • Terminali: rame 1x185 mm²
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: front terminals
  • Materiale: rame (Cu)
  • Compatibilità: circuit breakers Tmax T4
  • Installazione: montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Kit FC Cu 1x185mm² T4 a 4 poli, progettato per il collegamento frontale fisso di cavi in rame su interruttori Tmax. Questo kit include terminali anteriori specifici per cavi di sezione 185 mm², garantendo un'installazione sicura e affidabile con coppie di serraggio precise (10-25 Nm). La configurazione a 4 poli assicura una distribuzione uniforme della corrente, ottimizzando le prestazioni elettriche. Adatto per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono connessioni robuste e durature, facilita il montaggio e la manutenzione degli interruttori. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire conduttività e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 1x185mm2 4pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori rame 4pz cavi 185mm² Tmax T4