› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rame 4 pezzi per interruttori Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066906R1
Cod. Produttore 1SDA066906R1
Cod. EAN 8015644008109

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU XT1 4PCS
  • Materiale: Rame (Cu)
  • Applicazione: Terminali frontali cavi
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT XT1
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Per interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC Cu per cavi in rame, progettati per l'installazione su interruttori SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi terminali frontali garantiscono un collegamento affidabile e sicuro per cavi in rame flessibili e rigidi, con sezioni da 2,5 mm² fino a 70 mm², supportando connessioni con coppia di serraggio di 7 Nm. Il kit include 4 pezzi, specificamente studiati per facilitare il montaggio e l'integrazione con gli interruttori MCCB e MCP della serie Tmax XT, assicurando prestazioni ottimali e conformità agli standard di sicurezza. L'installazione deve essere eseguita facendo riferimento all'interruttore fisso, garantendo così un sistema elettrico efficiente e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 4pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rame 4 pezzi per interruttori Tmax XT1