›

Kit accessori rame 3pz per interruttori Tmax T2 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051454R1
Cod. Produttore 1SDA051454R1
Cod. EAN 8015644518745

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU T2 3PCS
  • Terminali: rame per cavi
  • Quantità: 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T2
  • Tipo: Terminali frontali
  • Materiale: rame
  • Applicazione: connessione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit composto da tre pezzi in rame, progettato come accessorio per interruttori modulari della serie Tmax. Questo kit è specificamente studiato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure, facilitando l'installazione e la manutenzione degli interruttori. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura ottime prestazioni di conduzione e resistenza nel tempo, contribuendo alla protezione e all'efficienza degli impianti elettrici a bassa tensione. Adatto per applicazioni industriali e civili, è compatibile con le configurazioni Tmax T, offrendo una soluzione robusta e duratura per il cablaggio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 3pcs T2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori rame 3pz per interruttori Tmax T2 industriale