›

Kit accessori rame 2x240mm² T5 630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055365R1
Cod. Produttore 1SDA055365R1
Cod. EAN 8015644566111

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi rame 2x240mm²
  • Quantità: 4 pezzi
  • Tipo terminale: T5 630
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T5
  • Materiale: Rame
  • Utilizzo: Connessione cavi
  • Applicazione: Interruttori modulari

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC Cu per cavi in rame, progettato per l’installazione fissa su interruttori Tmax T5 con 4 poli. Il kit include 4 pezzi per connessioni affidabili e sicure su cavi in rame di sezione fino a 240 mm². I terminali sono compatibili con configurazioni di tipo III e IV e garantiscono una connessione stabile con coppie di serraggio specifiche (fino a 25 Nm). Il design frontale facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un contatto ottimale e una gestione efficiente del cablaggio elettrico. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevata capacità di corrente e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 2x240mm2 4pcs T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori rame 2x240mm² T5 630A per impianti industriali