›

Kit accessori rame 1x240mm² Tmax T5 400 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055014R1
Cod. Produttore 1SDA055014R1
Cod. EAN 8015644561192

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi 1x240mm²
  • Quantità: 6 pezzi
  • Tipo: Kit FC CU
  • Compatibilità: T5 400
  • Materiale: Rame
  • Applicazione: Interruttori Tmax T5
  • Normativa RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi in rame FC Cu, progettati per cavi con sezione da 240 mm². Compatibile con interruttori Tmax, consente il collegamento sicuro e affidabile di cavi rame T5 con una configurazione a 3 poli. Il kit include 6 pezzi ed è adatto per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature. La struttura fissa garantisce una connessione stabile, mentre la compatibilità con cavi di sezione elevata assicura elevate prestazioni di conduzione elettrica. Il kit è ideale per installazioni industriali e di distribuzione elettrica che necessitano di componenti di alta qualità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 1x240mm2 6pcs T5 400

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori rame 1x240mm² Tmax T5 400 industriale