›

Kit accessori rame 1x240mm² 8pz per interruttori Tmax T5 400

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055015R1
Cod. Produttore 1SDA055015R1
Cod. EAN 8015644561604

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi in rame
  • Sezione cavo: 1x240 mm²
  • Quantità: 8 pezzi
  • Tipo terminale: T5 400
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Materiale: Rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi per cavi in rame FC Cu da 1x240 mm², compatibile con interruttori Tmax T5. Il kit comprende 8 pezzi ed è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile su 4 poli. I terminali sono realizzati per accogliere cavi in rame con sezioni fino a 240 mm², assicurando elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Il sistema di fissaggio prevede coppie di serraggio specifiche per garantire stabilità e sicurezza nell'installazione. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono connessioni robuste e durature in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 1x240mm2 8pcs T5 400

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori rame 1x240mm² 8pz per interruttori Tmax T5 400